Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschütz, 2S+2Ö, AC 110V, 50/60Hz, S00, Schraubanschluss

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschütz, 2S+2Ö, AC 110V, 50/60Hz, S00, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RH21221AF00

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209847569

Sonepar Artikelnummer

120230095

Hersteller Artikelnummer

3RH21221AF00

Hersteller Typ

3RH2122-1AF00

Hersteller Artikel Nr.:

3RH21221AF00

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

3 A

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geeignet für Handbedienung:

Nein

Schnittstelle:

Nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Breite:

45 mm

Höhe:

57.5 mm

Tiefe:

73 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.233 kg

    Hilfsschütz, 2 S + 2 Ö, AC 110 V, 50 / 60 Hz

    Der Hilfsschütz SIRIUS 3RH2 dient zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis und bietet eine zuverlässige Anschluss- und Schalttechnik.

    Technische Details:

    • Baugröße S00
    • Netzspannung: AC 110 V
    • Frequenz: 50 / 60 Hz
    • 4-polig, erweiterbar auf bis zu 8 Pole
    • Verfügbar in AC- oder DC-Betätigung
    • Schraub- oder Federzugtechnik
    • Zusätzliche Sicherheits-Varianten mit Zwangsführung
    • Klimafest, hohe Kontaktzuverlässigkeit
    • Weltweite Zulassungen (z.B. IEC, UL/CSA)
    • Kompatibel mit Zubehör der Baureihe 3RT2

    Kunden Vorteile:

    • Normgerechte Anschlussbezeichnungen für einfachere Installation
    • Zeitsparende Anschlusstechnik
    • Ausgangsvervielfältigung für gleichzeitiges Schalten mehrerer Hilfsstromkreise
    • Ideal für Safety-Anwendungen
    • Ersetzt die bewährte Baureihe 3RH1 mit aktuellen Technologie-Features
    • Flexibles Systembaukastensystem für erhöhte Effizienz

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie