Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschütz, 2S+2Ö, AC 110V, 50/60Hz, S00, Schraubanschluss

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschütz, 2S+2Ö, AC 110V, 50/60Hz, S00, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RH24221AF00

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209850095

Sonepar Artikelnummer

120317341

Hersteller Artikelnummer

3RH24221AF00

Hersteller Typ

3RH2422-1AF00

Hersteller Artikel Nr.:

3RH24221AF00

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

3 A

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geeignet für Handbedienung:

Nein

Schnittstelle:

Nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Breite:

90 mm

Höhe:

57.5 mm

Tiefe:

73 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.470 kg

    Hilfsschütz, verklinkt, 2 S + 2 Ö, AC 110 V, 50 / 60 Hz, Baugröße S00

    Der Hilfsschütz SIRIUS 3RH2 wird zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis eingesetzt und bietet eine zuverlässige sowie zeitsparende Anschlusstechnik.

    Technische Details:

    • 2 Schließer (S) + 2 Öffner (Ö)
    • Spannung: AC 110 V, Frequenz: 50 / 60 Hz
    • Baugröße: S00
    • Schraubanschluss
    • 4-polige Grundausführung, erweiterbar auf bis zu 8 Pole
    • Normgerechte Anschlussbezeichnungen
    • Klimafest und hoch kontaktzuverlässig
    • Verfügbar in AC- oder DC-Betätigung
    • Zulassungen: IEC und UL/CSA

    Kunden Vorteile:

    • Zuverlässige und zeitsparende Anschlusstechnik für einfache Installation.
    • Ausgangsvervielfältigung ermöglicht das gleichzeitige Schalten mehrerer Hilfsstromkreise.
    • Alle Kontakte sind mit Zwangsführung für Safety-Anwendungen ausgestattet.
    • Kompatibel mit umfangreichem Zubehör der Schütze 3RT2.
    • Ersetzt die bewährte Baureihe 3RH1 für aktuelle Lösungen.
    • Flexibler Einsatz durch diverse Anschlussmöglichkeiten (Schraub- oder Federzugtechnik).

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie