Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschütz, 2S+2Ö, AC 110V/50Hz, 120V/60Hz, S00, Federzuganschluss

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschütz, 2S+2Ö, AC 110V/50Hz, 120V/60Hz, S00, Federzuganschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RH21222AK60

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209847903

Sonepar Artikelnummer

120290264

Hersteller Artikelnummer

3RH21222AK60

Hersteller Typ

3RH2122-2AK60

Hersteller Artikel Nr.:

3RH21222AK60

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

120 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

3 A

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geeignet für Handbedienung:

Nein

Schnittstelle:

Nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Federzuganschluss

Breite:

45 mm

Höhe:

70 mm

Tiefe:

73 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

0.256 kg

    Hilfsschütz

    Der Hilfsschütz SIRIUS 3RH2 dient zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis und bietet eine zuverlässige und zeitsparende Anschlusstechnik.

    Technische Details:

    • 2 Schaltkontakte S + 2 Öffner Kontakte
    • AC 110 V, 50 Hz; 120 V, 60 Hz
    • Baugröße S00
    • Federzuganschluss
    • 4-polige Grundausführung, Erweiterung bis auf 8 Pole möglich
    • Normgerechte Anschlussbezeichnungen
    • Erhältlich in AC- oder DC-Betätigung
    • Prüfzertifikate: IEC und UL/CSA
    • Klimafest mit hoher Kontaktzuverlässigkeit
    • Verfügbarkeit von SUVA-Varianten für Safety-Anwendungen

    Kunden Vorteile:

    • Ausgangsvervielfältigung: gleichzeitiges Schalten mehrerer Hilfsstromkreise möglich.
    • Einfacher und effizienter Anschluss.
    • Umfangreiches Zubehör der Schütze 3RT2 kann verwendet werden.
    • Aktuelle Technologie, die die bewährte Baureihe 3RH1 absetzt.
    • Für den weltweiten Einsatz geeignet, dank entsprechender Zulassungen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie