Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschütz, 2S+2Ö, AC 110V/50Hz, 120V/60Hz, S00, Schraubanschluss

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschütz, 2S+2Ö, AC 110V/50Hz, 120V/60Hz, S00, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RH21221AK60

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209845022

Sonepar Artikelnummer

120290317

Hersteller Artikelnummer

3RH21221AK60

Hersteller Typ

3RH2122-1AK60

Hersteller Artikel Nr.:

3RH21221AK60

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

120 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

3 A

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geeignet für Handbedienung:

Nein

Schnittstelle:

Nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Breite:

45 mm

Höhe:

57.5 mm

Tiefe:

73 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.235 kg

    Hilfsschütz, 2 S + 2 Ö, AC 110 V, 50 Hz, 120 V, 60 Hz, Baugröße S00

    Der Hilfsschütz SIRIUS 3RH2 dient zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis und bietet hohe Kontaktzuverlässigkeit für verschiedene Anwendungen.

    Technische Details:

    • Typ: SIRIUS 3RH2
    • Spannungsversorgung: AC 110 V, 50 Hz; 120 V, 60 Hz
    • Baugröße: S00
    • Anschlussarten: Schraub- oder Federzugtechnik
    • Polanzahl: Grundausführung 4-polig, erweiterbar bis 8 Pole
    • Kontaktarten: Alle Kontakte mit Zwangsführung für Safety-Anwendungen
    • Geeignet für: Klimafest, normgerechte Anschlussbezeichnungen, entsprechende Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • Verfügbarkeit: AC- oder DC-Betätigung

    Kunden Vorteile:

    • Einfaches und zeitsparendes Anschließen durch zuverlässige Anschlusstechnik.
    • Möglichkeit der Ausgangsvervielfältigung für gleichzeitiges Schalten mehrerer Hilfsstromkreise.
    • Kompatibel mit umfangreichem Zubehör der Schütze 3RT2 für Baugrößen S00 bis S3.
    • Modernisierung: Löst die bewährte Baureihe 3RH1 ab.
    • Ideal für weltweiten Einsatz dank entsprechender Zulassungen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie