Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschütz, 2S+2Ö, AC 120V, 50/60Hz, S00, Schraubanschluss

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschütz, 2S+2Ö, AC 120V, 50/60Hz, S00, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RH24221AN20

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 220 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209936676

Sonepar Artikelnummer

121118862

Hersteller Artikelnummer

3RH24221AN20

Hersteller Typ

3RH2422-1AN20

Hersteller Artikel Nr.:

3RH24221AN20

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

220 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

220 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

3 A

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geeignet für Handbedienung:

Nein

Schnittstelle:

Nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Breite:

90 mm

Höhe:

57.5 mm

Tiefe:

73 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.449 kg

    Hilfsschütz, verklinkt, 2 S + 2 Ö, AC 220 V, 50 / 60 Hz, Baugröße S00

    Der Hilfsschütz SIRIUS 3RH2 dient zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis und bietet eine zuverlässige sowie zeitsparende Anschlusstechnik.

    Technische Details:

    • Steuersignal Schalten: 2 S + 2 Ö
    • Spannung: AC 220 V
    • Frequenz: 50 / 60 Hz
    • Baugröße: S00
    • Anschluss: Schraubanschluss
    • Pole: Grundausführung 4-polig, erweiterbar bis 8 Pole mit aufschnappbaren Hilfsschaltern
    • Klimafest: Ja
    • Kontaktzuverlässigkeit: Hoch
    • Verfügbare Varianten: AC- oder DC-Betätigung, Schraub- oder Federzugtechnik
    • Zulassungen: z.B. IEC, UL/CSA

    Kunden Vorteile:

    • Normgerechte Anschlussbezeichnungen erleichtern die Installation.
    • Ausgangsvervielfältigung ermöglicht das gleichzeitige Schalten mehrerer Hilfsstromkreise.
    • Sichere Anwendungen durch Zwangsführung der Kontakte für Safety-Anwendungen.
    • Kompatibel mit umfangreichem Zubehör der Schütze 3RT2 für die Baugrößen S00 bis S3.
    • Einfacher Ersatz der bewährten Baureihe 3RH1.
    • Immer aktuelle Lösungen durch den SIRIUS Systembaukasten.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie