Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschütz, 2S+2Ö, AC 120V, 50/60Hz, S00, Schraubanschluss

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschütz, 2S+2Ö, AC 120V, 50/60Hz, S00, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RH21221AK20

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 120 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209929791

Sonepar Artikelnummer

121118902

Hersteller Artikelnummer

3RH21221AK20

Hersteller Typ

3RH2122-1AK20

Hersteller Artikel Nr.:

3RH21221AK20

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

120 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

120 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

3 A

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geeignet für Handbedienung:

Nein

Schnittstelle:

Nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Breite:

45 mm

Höhe:

57.5 mm

Tiefe:

73 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.232 kg

    Hilfsschütz, 2 S + 2 Ö, AC 120 V, 50 / 60 Hz Baugröße S00

    Der Hilfsschütz SIRIUS 3RH2 dient zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis mit einer zuverlässigen und zeitsparenden Anschlusstechnik.

    Technische Details:

    • Type: Hilfsschütz SIRIUS 3RH2
    • Voltage: AC 120 V
    • Frequency: 50 / 60 Hz
    • Construction Size: S00
    • Connection Type: Schraubanschluss
    • Poles: 4-polig, erweiterbar bis auf 8 Pole
    • Safety Features: Kontakte mit Zwangsführung, auch als SUVA-Varianten erhältlich
    • Compatibility: Zubehör der Schütze 3RT2 für Baugrößen S00 bis S3
    • Certifications: IEC und UL/CSA
    • Actuation: Auch in DC-Betätigung verfügbar

    Kunden Vorteile:

    • Normgerechte Anschlussbezeichnungen für einfache Installation.
    • Ausgangsvervielfältigung ermöglicht gleichzeitiges Schalten mehrerer Hilfsstromkreise.
    • Klimafest und hohe Kontaktzuverlässigkeit für den weltweiten Einsatz.
    • Einfache und effiziente Handhabung durch den SIRIUS Systembaukasten.
    • Neueste Technologie, die die bewährte Baureihe 3RH1 ersetzt.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie