Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschütz, 2S+2Ö, AC 125V, 50/60Hz, S00, Schraubanschluss

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschütz, 2S+2Ö, AC 125V, 50/60Hz, S00, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RH2122-1AL00

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 125 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209929807

Sonepar Artikelnummer

120581578

Hersteller Artikelnummer

3RH2122-1AL00

Hersteller Typ

3RH2122-1AL00

Hersteller Artikel Nr.:

3RH2122-1AL00

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

125 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

125 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

3 A

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geeignet für Handbedienung:

Nein

Schnittstelle:

Nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Breite:

45 mm

Höhe:

57.5 mm

Tiefe:

73 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.230 kg

Hilfsschütz, 2 S + 2 Ö, AC 125 V, 50/60 Hz, Schraubanschluss, Baugröße S00 Hilfsschütz SIRIUS 3RH2 zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis. Die Hilfsschütze SIRIUS 3RH2 haben normgerechte Anschlussbezeichnungen und eine zuverlässige und zeitsparende Anschlusstechnik. Durch Ausgangsvervielfältigung ist das gleichzeitige Schalten mehrerer Hilfsstromkreise möglich. Alle Kontakte sind mit Zwangsführung für Safety-Anwendungen auch als SUVA-Varianten erhältlich. Die Hilfsschütze sind klimafest, verfügen über eine hohe Kontaktzuverlässigkeit und sind für den weltweiten Einsatz durch entsprechende Zulassungen geeignet (z.B. IEC und UL/CSA). Sie sind in AC- oder DC-Betätigung erhältlich und stehen mit Schraub- oder Federzugtechnik zur Verfügung. Die Grundausführung der Hilfsschütze ist 4-polig und lässt sich durch aufschnappbare Hilfsschalter bis auf 8 Pole erweitern. Das umfangreiche Zubehör der Schütze 3RT2 für die Baugrößen S00 bis S3 kann auch für die Hilfsschütze 3RH2 verwendet werden. Die Hilfsschütze 3RH2 lösen die bewährte Baureihe 3RH1 ab. Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie