Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschütz, 2S+2Ö, AC 208V, 50/60Hz, S00, Schraubanschluss

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschütz, 2S+2Ö, AC 208V, 50/60Hz, S00, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RH21221AM20

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 208 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209929814

Sonepar Artikelnummer

121118899

Hersteller Artikelnummer

3RH21221AM20

Hersteller Typ

3RH2122-1AM20

Hersteller Artikel Nr.:

3RH21221AM20

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

208 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

208 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

3 A

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geeignet für Handbedienung:

Nein

Schnittstelle:

Nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Breite:

45 mm

Höhe:

57.5 mm

Tiefe:

73 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.230 kg

    Hilfsschütz, 2 S + 2 Ö, AC 208 V, 50 / 60 Hz Baugröße S00, Schraubanschluss

    Das Hilfsschütz SIRIUS 3RH2 dient zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis und bietet zuverlässige, zeitsparende Anschlusstechnik.

    Technische Details:

    • Modell: SIRIUS 3RH2
    • Spannung: AC 208 V
    • Frequenz: 50 / 60 Hz
    • Baugröße: S00
    • Anschlussart: Schraubanschluss
    • Polzahl: Grundausführung 4-polig, erweiterbar bis 8 Pole
    • Zulassungen: Entsprechend IEC und UL/CSA
    • Verfügbare Varianten: Auch in DC-Betätigung erhältlich
    • Sondervarianten: SUVA-Varianten für Safety-Anwendungen

    Kunden Vorteile:

    • Normgerechte Anschlussbezeichnungen für einfachen Anschluss.
    • Ausgangsvervielfältigung ermöglicht das gleichzeitige Schalten mehrerer Hilfsstromkreise.
    • Klimafeste Konstruktion gewährleistet hohe Zuverlässigkeit.
    • Kompatibel mit umfangreichem Zubehör der Schütze 3RT2.
    • Einfaches und effizientes Systemdesign mit dem SIRIUS Systembaukasten.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie