Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschütz, 2S+2Ö, AC 220V/50Hz, 240V/60Hz, S00, Federzuganschluss

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschütz, 2S+2Ö, AC 220V/50Hz, 240V/60Hz, S00, Federzuganschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RH21222AP60

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 220 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209847866

Sonepar Artikelnummer

120290368

Hersteller Artikelnummer

3RH21222AP60

Hersteller Typ

3RH2122-2AP60

Hersteller Artikel Nr.:

3RH21222AP60

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

220 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

240 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

3 A

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geeignet für Handbedienung:

Nein

Schnittstelle:

Nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Federzuganschluss

Breite:

45 mm

Höhe:

70 mm

Tiefe:

73 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.258 kg

    Hilfsschütz, 2 S + 2 Ö, AC 220 V, 50 Hz, 240 V, 60 Hz, Baugröße S00

    Die Hilfsschütze SIRIUS 3RH2 sind erforderlich zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis.

    Technische Details:

    • 2 Schaltkontakte (S) + 2 Öffnungskontakte (Ö)
    • Betriebsspannung: AC 220 V, 50 Hz und 240 V, 60 Hz
    • Baugröße: S00
    • Normgerechte Anschlussbezeichnungen
    • Zwangsführende Kontakte für Safety-Anwendungen (SUVA-Varianten verfügbar)
    • Klimafeste Bauweise mit hoher Kontaktzuverlässigkeit
    • Verfügbar in AC- oder DC-Betätigung
    • Erweiterbar auf bis zu 8 Pole durch aufschnappbare Hilfsschalter

    Kunden Vorteile:

    • Zuverlässige und zeitsparende Anschlusstechnik
    • Gleichzeitiges Schalten mehrerer Hilfsstromkreise durch Ausgangsvervielfältigung
    • Geeignet für weltweiten Einsatz mit entsprechenden Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • Umfangreiches Zubehör der Schütze 3RT2 kompatibel mit Hilfsschütz 3RH2
    • Ablöser der bewährten Baureihe 3RH1

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie