Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschütz, 2S+2Ö, AC 230V, 50/60Hz, S00, Federzuganschluss

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschütz, 2S+2Ö, AC 230V, 50/60Hz, S00, Federzuganschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RH21222AP00

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4011209786639

Sonepar Artikelnummer

120290367

Hersteller Artikelnummer

3RH21222AP00

Hersteller Typ

3RH2122-2AP00

Hersteller Artikel Nr.:

3RH21222AP00

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

230 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

230 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

3 A

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geeignet für Handbedienung:

Nein

Schnittstelle:

Nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Federzuganschluss

Breite:

45 mm

Höhe:

70 mm

Tiefe:

73 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.255 kg

    Hilfsschütz

    Der Hilfsschütz SIRIUS 3RH2 dient zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis und bietet zuverlässige sowie zeitsparende Anschlusstechnik.

    Technische Details:

    • Modell: SIRIUS 3RH2
    • Spannung: AC 230 V
    • Frequenz: 50 / 60 Hz
    • Baugröße: S00
    • Anzahl der Pole: Grundausführung 4-polig, erweiterbar bis auf 8 Pole
    • Bereitstellung: AC- oder DC-Betätigung
    • Verbindungstechnik: Schraub- oder Federzuganschluss
    • Kontakte mit Zwangsführung für Safety-Anwendungen erhältlich
    • Produktionsnormen: Geeignet für weltweiten Einsatz (z.B. IEC und UL/CSA)

    Kunden Vorteile:

    • Normgerechte Anschlussbezeichnungen für einfachere Installation
    • Ausgangsvervielfältigung ermöglicht das gleichzeitige Schalten mehrerer Hilfsstromkreise
    • Klimafeste Bauweise mit hoher Kontaktzuverlässigkeit
    • Umfassendes Zubehör aus der Baureihe 3RT2 kann ebenfalls eingesetzt werden
    • Ersatz für die bewährte Baureihe 3RH1, bietet moderne und effiziente Lösungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie