Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschütz, 2S+2Ö, AC 230V, 50/60Hz, S00, Federzuganschluss, mit RC-Glied

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschütz, 2S+2Ö, AC 230V, 50/60Hz, S00, Federzuganschluss, mit RC-Glied

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RH21222EP00

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621011035

Sonepar Artikelnummer

121118809

Hersteller Artikelnummer

3RH21222EP00

Hersteller Typ

3RH2122-2EP00

Hersteller Artikel Nr.:

3RH21222EP00

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

230 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

230 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

3 A

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geeignet für Handbedienung:

Nein

Schnittstelle:

Nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Federzuganschluss

Breite:

45 mm

Höhe:

70 mm

Tiefe:

121 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.271 kg

    Hilfsschütz, 2 S + 2 Ö, AC 230 V, 50 / 60 Hz, Baugröße S00

    Der Hilfsschütz SIRIUS 3RH2 dient zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis und bietet eine zuverlässige und zeitsparende Anschlusstechnik.

    Technische Details:

    • Spannung: AC 230 V
    • Frequenz: 50 / 60 Hz
    • Baugröße: S00
    • Federzuganschluss mit RC-Glied
    • 4-polige Grundausführung, erweiterbar auf bis zu 8 Pole
    • Klimafest und hohe Kontaktzuverlässigkeit
    • Normgerechte Anschlussbezeichnungen
    • Available in AC- or DC-actuation
    • Zulassungen: z.B. IEC und UL/CSA

    Kunden Vorteile:

    • Ausgangsvervielfältigung ermöglicht das gleichzeitige Schalten mehrerer Hilfsstromkreise.
    • Alle Kontakte mit Zwangsführung für Safety-Anwendungen erhältlich.
    • Kompatibel mit umfangreichem Zubehör der Schütze 3RT2.
    • Einfach und effizient im Einsatz dank des SIRIUS Systembaukastens.
    • Aktuell mit verbesserter Technik, ersetzt bewährte Baureihe 3RH1.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie