Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschütz, 2S+2Ö, AC 230V, 50/60Hz, S00, Schraubanschluss

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschütz, 2S+2Ö, AC 230V, 50/60Hz, S00, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RH24221AP00

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209850101

Sonepar Artikelnummer

120317227

Hersteller Artikelnummer

3RH24221AP00

Hersteller Typ

3RH2422-1AP00

Hersteller Artikel Nr.:

3RH24221AP00

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

230 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

230 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

3 A

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geeignet für Handbedienung:

Nein

Schnittstelle:

Nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Breite:

90 mm

Höhe:

57.5 mm

Tiefe:

73 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.448 kg

    Hilfsschütz, verklinkt, 2 S + 2 Ö, AC 230 V, 50 / 60 Hz, Baugröße S00

    Der Hilfsschütz SIRIUS 3RH2 dient zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis und bietet eine zuverlässige und zeitsparende Anschlusstechnik.

    Technische Details:

    • Baugröße: S00
    • Spannungsversorgung: AC 230 V
    • Frequenz: 50 / 60 Hz
    • 4-polige Grundausführung, erweiterbar auf bis zu 8 Pole
    • Verfügbar mit Schraub- oder Federzugtechnik
    • Normgerechte Anschlussbezeichnungen
    • Öffnungszeiten: Schnelle und zuverlässige Kontaktwechsel
    • Verfügbar in AC- oder DC-Betätigung
    • Klimafeste Bauweise mit hoher Kontaktzuverlässigkeit
    • Vorhandene Zulassungen: IEC und UL/CSA

    Kunden Vorteile:

    • Einfache Installation durch normgerechte Anschlussbezeichnungen
    • Möglichkeit der gleichzeitigen Schaltung mehrerer Hilfsstromkreise durch Ausgangsvervielfältigung
    • Zwangsführende Kontakte für Safety-Anwendungen, auch als SUVA-Varianten erhältlich
    • Umfangreiches Zubehör der Schütze 3RT2 kann verwendet werden
    • Effiziente Lösung, die die bewährte Baureihe 3RH1 ersetzt
    • Immer aktueller SIRIUS Systembaukasten für vielseitige Anwendungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie