Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschütz, 2S+2Ö, AC 240V, 50/60Hz, S00, Schraubanschluss

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschütz, 2S+2Ö, AC 240V, 50/60Hz, S00, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RH21221AU00

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 240 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209786912

Sonepar Artikelnummer

121118850

Hersteller Artikelnummer

3RH21221AU00

Hersteller Typ

3RH2122-1AU00

Hersteller Artikel Nr.:

3RH21221AU00

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

240 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

240 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

3 A

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geeignet für Handbedienung:

Nein

Schnittstelle:

Nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Breite:

45 mm

Höhe:

57.5 mm

Tiefe:

73 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.235 kg

    Hilfsschütz, 2 S + 2 Ö, AC 240 V, 50 / 60 Hz

    Hilfsschütz SIRIUS 3RH2 zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis, ideal für verschiedene Anwendungen dank normgerechter Anschlussbezeichnungen und zuverlässiger Anschlusstechnik.

    Technische Details:

    • Spannung: AC 240 V
    • Frequenz: 50 / 60 Hz
    • Baugröße: S00
    • Anschluss: Schraubanschluss
    • 4-polige Grundausführung, erweiterbar bis auf 8 Pole
    • Verfügbar in AC- oder DC-Betätigung
    • Geeignet für Safety-Anwendungen mit Zwangsführung
    • Zulassungen: IEC und UL/CSA
    • Kompatibel mit Zubehör der Schütze 3RT2 für Baugrößen S00 bis S3

    Kunden Vorteile:

    • Einfaches und zeitsparendes Anschließen dank zuverlässiger Technik
    • Ausgangsvervielfältigung ermöglicht gleichzeitiges Schalten mehrerer Hilfsstromkreise
    • Klimafest und hohe Kontaktzuverlässigkeit für weltweiten Einsatz
    • Aktuelle Technologien im SIRIUS Systembaukasten für hohe Effizienz

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie