Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschütz, 2S+2Ö, AC 240V, 50/60Hz, S00, Schraubanschluss

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschütz, 2S+2Ö, AC 240V, 50/60Hz, S00, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RH24221AU00

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 240 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621013787

Sonepar Artikelnummer

121118898

Hersteller Artikelnummer

3RH24221AU00

Hersteller Typ

3RH2422-1AU00

Hersteller Artikel Nr.:

3RH24221AU00

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

240 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

240 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

3 A

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geeignet für Handbedienung:

Nein

Schnittstelle:

Nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Breite:

90 mm

Höhe:

57.5 mm

Tiefe:

73 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.445 kg

    Hilfsschütz, verklinkt, 2 S + 2 Ö, AC 240 V, 50 / 60 Hz, Baugröße S00, Schraubanschluss

    Der Hilfsschütz SIRIUS 3RH2 dient zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis und bietet normgerechte Anschlussbezeichnungen sowie eine zuverlässige Anschlusstechnik.

    Technische Details:

    • Spannung: AC 240 V
    • Frequenz: 50 / 60 Hz
    • Baugröße: S00
    • Schraubanschluss
    • 4-polig, erweiterbar bis auf 8 Pole mit aufschnappbaren Hilfsschaltern
    • Klimafest und mit hoher Kontaktzuverlässigkeit
    • Geeignet für internationale Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • Verfügbar in AC- oder DC-Betätigung
    • Kompatibel mit Zubehör der Schütze 3RT2 für die Baugrößen S00 bis S3
    • Optional: Zwangsgeführte Kontakte für Safety-Anwendungen

    Kunden Vorteile:

    • Zeitsparende Anschlusstechnik dank normgerechter Bezeichnungen
    • Möglichkeit der gleichzeitigen Schaltung mehrerer Hilfsstromkreise durch Ausgangsvervielfältigung
    • Erweiterungsfähigkeit bis auf 8 Pole für flexible Anwendungen
    • Hohe Einsatzfähigkeit dank klimafester Konstruktion
    • Modernes Design, das die bewährte Baureihe 3RH1 ersetzt
    • Einfachheit und Effizienz im SIRIUS Systembaukasten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie