Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschütz, 2S+2Ö, AC 24V, 50/60Hz, S00, Federzuganschluss

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschütz, 2S+2Ö, AC 24V, 50/60Hz, S00, Federzuganschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RH21222AB00

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209786608

Sonepar Artikelnummer

120290300

Hersteller Artikelnummer

3RH21222AB00

Hersteller Typ

3RH2122-2AB00

Hersteller Artikel Nr.:

3RH21222AB00

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

3 A

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geeignet für Handbedienung:

Nein

Schnittstelle:

Nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Federzuganschluss

Breite:

45 mm

Höhe:

70 mm

Tiefe:

73 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

0.252 kg

    Hilfsschütz, 2 S + 2 Ö, AC 24 V, 50 / 60 Hz

    Der Hilfsschütz SIRIUS 3RH2 dient zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis und bietet zuverlässige Anschlussmöglichkeiten.

    Technische Details:

    • 2 Schließer (S) + 2 Öffner (Ö)
    • Spannung: AC 24 V
    • Frequenz: 50 / 60 Hz
    • Baugröße: S00
    • Federzuganschluss für einfache Installation
    • Klimafest und mit hoher Kontaktzuverlässigkeit
    • 4-polige Grundausführung, erweiterbar auf bis zu 8 Pole
    • Verfügbar als AC- oder DC-Betätigung
    • Konform zu internationalen Zulassungen (z.B. IEC, UL/CSA)

    Kunden Vorteile:

    • Zuverlässige und zeitsparende Anschlusstechnik mit normgerechten Anschlussbezeichnungen
    • Ausgangsvervielfältigung ermöglicht das gleichzeitige Schalten mehrerer Hilfsstromkreise
    • Geeignet für Safety-Anwendungen durch Zwangsführung der Kontakte
    • Vielseitiges Zubehör der Schütze 3RT2 kann auch für die Hilfsschütze 3RH2 verwendet werden
    • Einfach, effizient und aktuell dank des SIRIUS Systembaukastens

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie