Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschütz, 2S+2Ö, AC 24V, 50/60Hz, S00, Schraubanschluss

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschütz, 2S+2Ö, AC 24V, 50/60Hz, S00, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RH21221AB00

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4011209786592

Sonepar Artikelnummer

120290314

Hersteller Artikelnummer

3RH21221AB00

Hersteller Typ

3RH2122-1AB00

Hersteller Artikel Nr.:

3RH21221AB00

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

3 A

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geeignet für Handbedienung:

Nein

Schnittstelle:

Nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Breite:

45 mm

Höhe:

57.5 mm

Tiefe:

73 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

0.232 kg

    Hilfsschütz, 2 S + 2 Ö, AC 24 V, 50 / 60 Hz, Baugröße S00

    Der Hilfsschütz SIRIUS 3RH2 dient zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis.

    Technische Details:

    • Typ: Hilfsschütz SIRIUS 3RH2
    • Spannung: AC 24 V
    • Frequenz: 50 / 60 Hz
    • Baugröße: S00
    • Anschluss: Schraubanschluss
    • Polzahl: 4-polig (erweiterbar bis auf 8 Pole)
    • Betätigung: AC oder DC
    • Verfügbarkeit von Zubehör: Kompatibel mit 3RT2 Zubehör
    • Normen: IEC, UL/CSA

    Kunden Vorteile:

    • Zuverlässige und zeitsparende Anschlusstechnik mit normgerechten Anschlussbezeichnungen.
    • Ausgangsvervielfältigung ermöglicht gleichzeitiges Schalten mehrerer Hilfsstromkreise.
    • Klimaresistente Ausführung für weltweiten Einsatz.
    • Sicherheitsanwendungen durch Zwangsführung der Kontakte, auch als SUVA-Varianten erhältlich.
    • Einfacher Austausch der Baureihe 3RH1 durch die SIRIUS 3RH2 Serie.
    • Effiziente und aktuelle Systembaukasten-Lösungen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie