Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschütz, 2S+2Ö, AC 24V, 50/60Hz, S00, Schraubanschluss

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschütz, 2S+2Ö, AC 24V, 50/60Hz, S00, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RH24221AB00

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209850071

Sonepar Artikelnummer

120317340

Hersteller Artikelnummer

3RH24221AB00

Hersteller Typ

3RH2422-1AB00

Hersteller Artikel Nr.:

3RH24221AB00

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

3 A

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geeignet für Handbedienung:

Nein

Schnittstelle:

Nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Breite:

90 mm

Höhe:

57.5 mm

Tiefe:

73 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

0.445 kg

    Hilfsschütz, verklinkt, 2 S + 2 Ö, AC 24 V, 50 / 60 Hz

    Der Hilfsschütz SIRIUS 3RH2 dient zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis und bietet eine zuverlässige Anschluss- und Schalttechnik.

    Technische Details:

    • Baugröße S00
    • 2 S + 2 Ö
    • Spannung: AC 24 V
    • Frequenz: 50 / 60 Hz
    • Normgerechte Anschlussbezeichnungen
    • Zwangsführende Kontakte für Safety-Anwendungen
    • Erhältlich in AC- oder DC-Betätigung
    • Erweiterbar bis auf 8 Pole durch aufschnappbare Hilfsschalter
    • Einsatz mit Schraub- oder Federzugtechnik
    • Geeignet für den weltweiten Einsatz (z.B. IEC und UL/CSA)

    Kunden Vorteile:

    • Zuverlässige und zeitsparende Anschlusstechnik
    • Möglichkeit zur gleichzeitigen Schaltung mehrerer Hilfsstromkreise durch Ausgangsvervielfältigung
    • Klimafest und hohe Kontaktzuverlässigkeit
    • Umfangreiches Zubehör verfügbar, das auch für die Hilfsschütze 3RH2 genutzt werden kann
    • Einfache und effiziente Integration in bestehende Systeme

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie