Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschütz, 2S+2Ö, AC 277V/60Hz, S00, Schraubanschluss

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschütz, 2S+2Ö, AC 277V/60Hz, S00, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RH21221AU601AA0

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 2

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 277 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621052021

Sonepar Artikelnummer

121118787

Hersteller Artikelnummer

3RH21221AU601AA0

Hersteller Typ

3RH2122-1AU60-1AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3RH21221AU601AA0

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

277 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

3 A

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geeignet für Handbedienung:

Nein

Schnittstelle:

Nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Breite:

45 mm

Höhe:

57.5 mm

Tiefe:

73 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.235 kg

    Hilfsschütz, 2 S + 2 Ö, AC 277 V, 60 Hz

    Der Hilfsschütz SIRIUS 3RH2 wird verwendet, um Steuersignale im Steuerstromkreis zu schalten, und bietet vielseitige Anschlussmöglichkeiten sowie hohe Zuverlässigkeit.

    Technische Details:

    • Baugröße S00
    • Schraubanschluss mit stehender Einbaulage
    • 4-polige Grundausführung, erweiterbar auf bis zu 8 Pole
    • Verfügbar in AC- oder DC-Betätigung
    • Geeignet für weltweiten Einsatz mit Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • Ausgangsvervielfältigung zur gleichzeitigen Bedienung mehrerer Hilfsstromkreise
    • Klimafest mit hoher Kontaktzuverlässigkeit

    Kunden Vorteile:

    • Normgerechte Anschlussbezeichnungen für einfache Installation
    • Zeitsparende Anschlusstechnik für effiziente Wartung
    • Verfügbarkeit von zertifizierten Varianten für Safety-Anwendungen
    • Kompatibilität mit umfangreichem Zubehör der Schütze 3RT2
    • Ersetzt die bewährte Baureihe 3RH1 für kontinuierliche Aktualität
    • Einfacher Modularaufbau für flexible Systemlösungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie