Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschütz, 2S+2Ö, AC 380V, 50/60Hz, S00, Schraubanschluss

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschütz, 2S+2Ö, AC 380V, 50/60Hz, S00, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RH21221AQ00

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 380 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209867161

Sonepar Artikelnummer

120581580

Hersteller Artikelnummer

3RH21221AQ00

Hersteller Typ

3RH2122-1AQ00

Hersteller Artikel Nr.:

3RH21221AQ00

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

380 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

380 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

3 A

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geeignet für Handbedienung:

Nein

Schnittstelle:

Nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Breite:

45 mm

Höhe:

57.5 mm

Tiefe:

73 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.230 kg

    Hilfsschütz, 2 S + 2 Ö, AC 380 V, 50 / 60 Hz

    Der Hilfsschütz SIRIUS 3RH2 dient zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis.

    Technische Details:

    • Baugröße S00
    • Schraubanschluss
    • 4-polige Grundausführung, erweiterbar bis 8 Pole
    • Verfügbar in AC- oder DC-Betätigung
    • Normgerechte Anschlussbezeichnungen
    • Ausgangsvervielfältigung für gleichzeitiges Schalten mehrerer Hilfsstromkreise
    • Alle Kontakte mit Zwangsführung, auch als SUVA-Varianten erhältlich
    • Klimafest und hohe Kontaktzuverlässigkeit
    • Geeignet für weltweiten Einsatz mit entsprechenden Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • Kompatibles Zubehör der Schütze 3RT2 für Baugrößen S00 bis S3

    Kunden Vorteile:

    • Zuverlässige und zeitsparende Anschlusstechnik
    • Einfach, effizient und stets aktuell innerhalb des SIRIUS Systembaukastens
    • Ermöglicht einfache Erweiterungen und Anpassungen für verschiedene Anwendungen
    • Optimale Sicherheitsfunktionen durch Zwangsführung der Kontakte

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie