Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschütz, 2S+2Ö, AC 400V/50Hz, 400-480V/60Hz, S00, Schraubanschluss

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschütz, 2S+2Ö, AC 400V/50Hz, 400-480V/60Hz, S00, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RH21221AR60

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 400 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209867109

Sonepar Artikelnummer

121118807

Hersteller Artikelnummer

3RH21221AR60

Hersteller Typ

3RH2122-1AR60

Hersteller Artikel Nr.:

3RH21221AR60

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

400 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

400 .. 440 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

3 A

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geeignet für Handbedienung:

Nein

Schnittstelle:

Nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Breite:

45 mm

Höhe:

57.5 mm

Tiefe:

73 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.230 kg

    Hilfsschütz, 2 S + 2 Ö, 400V 50Hz / 400 ... 440V 60Hz Baugröße S00

    Der Hilfsschütz SIRIUS 3RH2 dient zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis und bietet hohe Kontaktzuverlässigkeit und vielseitige Anschlussmöglichkeiten.

    Technische Details:

    • Normgerechte Anschlussbezeichnungen
    • Ausgangsvervielfältigung für gleichzeitiges Schalten mehrerer Hilfsstromkreise
    • Alle Kontakte mit Zwangsführung für Safety-Anwendungen (SUVA-Varianten erhältlich)
    • Klimafest und geeignet für weltweiten Einsatz (z.B. IEC und UL/CSA)
    • Erhältlich in AC- oder DC-Betätigung
    • 4-polige Grundausführung, erweiterbar bis auf 8 Pole mit aufschnappbaren Hilfsschaltern
    • Kompatibel mit umfangreichem Zubehör der Schütze 3RT2 für Baugrößen S00 bis S3
    • Ersetzt die bewährte Baureihe 3RH1

    Kunden Vorteile:

    • Zuverlässige und zeitsparende Anschlusstechnik
    • Einfach und effizient in der Anwendung
    • Immer aktuelle Technologien im SIRIUS Systembaukasten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie