Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschütz, 2S+2Ö, AC 400V/50Hz, S00, Schraubanschluss

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschütz, 2S+2Ö, AC 400V/50Hz, S00, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RH21221AV00

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 400 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209896314

Sonepar Artikelnummer

120290233

Hersteller Artikelnummer

3RH21221AV00

Hersteller Typ

3RH2122-1AV00

Hersteller Artikel Nr.:

3RH21221AV00

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

400 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

400 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

3 A

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geeignet für Handbedienung:

Nein

Schnittstelle:

Nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Breite:

45 mm

Höhe:

57.5 mm

Tiefe:

73 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.230 kg

    Hilfsschütz, 2 S + 2 Ö, AC 400 V, 50 / 60 Hz

    Der Hilfsschütz SIRIUS 3RH2 dient zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis und bietet eine zuverlässige sowie zeitsparende Anschluss- und Schalttechnik.

    Technische Details:

    • Baugröße: S00
    • Spannung: AC 400 V
    • Frequenz: 50 / 60 Hz
    • Anschlussart: Schraubanschluss oder Federzugtechnik
    • Polzahl der Grundausführung: 4-polig, erweiterbar auf bis zu 8 Pole
    • Ausgangsvervielfältigung: ermöglicht das gleichzeitige Schalten mehrerer Hilfsstromkreise
    • Zulassungen: IEC und UL/CSA für weltweiten Einsatz
    • Varianten für Safety-Anwendungen: mit Zwangsführung erhältlich
    • Klimafest: hohe Kontaktzuverlässigkeit

    Kunden Vorteile:

    • Normgerechte Anschlussbezeichnungen erleichtern die Installation.
    • Kompatibilität mit umfangreichen Zubehör der Schütze 3RT2.
    • Ein hohe Zuverlässigkeit und Effizienz im Betrieb.
    • Aktueller und bewährter SIRIUS Systembaukasten für flexible Anwendungen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie