Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschütz, 2S+2Ö, AC 480V/60Hz, S00, Federzuganschluss

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschütz, 2S+2Ö, AC 480V/60Hz, S00, Federzuganschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RH21222AV60

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 2

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 480 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209896369

Sonepar Artikelnummer

120290370

Hersteller Artikelnummer

3RH21222AV60

Hersteller Typ

3RH2122-2AV60

Hersteller Artikel Nr.:

3RH21222AV60

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

480 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

3 A

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geeignet für Handbedienung:

Nein

Schnittstelle:

Nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Federzuganschluss

Breite:

45 mm

Höhe:

70 mm

Tiefe:

73 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.260 kg

    Hilfsschütz, 2 S + 2 Ö, AC 480 V, 60 Hz, Baugröße S00

    Der Hilfsschütz SIRIUS 3RH2 dient zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis und bietet eine zuverlässige und effiziente Anbindung.

    Technische Details:

    • AC 480 V, 60 Hz
    • Baugröße S00
    • Federzuganschluss
    • 4-polig, erweiterbar auf bis zu 8 Pole
    • Verfügbar in AC- oder DC-Betätigung
    • Zwangsführende Kontakte für Safety-Anwendungen (SUVA-Varianten erhältlich)
    • Klimafest mit hoher Kontaktzuverlässigkeit
    • Normgerechte Anschlussbezeichnungen
    • Kompatibel mit Zubehör der Schütze 3RT2 für Baugrößen S00 bis S3
    • CE- und UL/CSA zertifiziert

    Kunden Vorteile:

    • Einfach und zeitsparend im Anschluss durch hochentwickelte Technik
    • Option zur gleichzeitigen Steuerung mehrerer Hilfsstromkreise durch Ausgangsvervielfältigung
    • Effiziente und universelle Einsatzmöglichkeiten durch weltweite Zulassungen
    • Ersetzt die bewährte Baureihe 3RH1 und gewährleistet eine stets aktuelle Lösung
    • Umfangreiches Zubehör für hohe Flexibilität im Einsatz

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie