Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschütz, 2S+2Ö, AC 480V/60Hz, S00, Schraubanschluss

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschütz, 2S+2Ö, AC 480V/60Hz, S00, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RH21221AV60

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 2

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 480 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209938311

Sonepar Artikelnummer

120950057

Hersteller Artikelnummer

3RH21221AV60

Hersteller Typ

3RH2122-1AV60

Hersteller Artikel Nr.:

3RH21221AV60

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

480 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

3 A

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geeignet für Handbedienung:

Nein

Schnittstelle:

Nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Breite:

45 mm

Höhe:

57.5 mm

Tiefe:

73 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.236 kg

    Hilfsschütz, 2 S + 2 Ö, AC 480 V, 60 Hz Baugröße S00

    Der Hilfsschütz SIRIUS 3RH2 dient zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis und bietet eine zuverlässige Verbindungstechnik.

    Technische Details:

    • Baugröße S00
    • Spannung: AC 480 V
    • Frequenz: 60 Hz
    • 4-polige Grundausführung, erweiterbar auf bis zu 8 Pole
    • Verfügbar mit Schraub- oder Federzugtechnik
    • Alle Kontakte mit Zwangsführung für Safety-Anwendungen (SUVA-Varianten erhältlich)
    • Klimafest und hohe Kontaktzuverlässigkeit
    • Erhältlich in AC- oder DC-Betätigung
    • Normgerechte Anschlussbezeichnungen
    • Kompatibel mit Zubehör der Schütze 3RT2 für S00 bis S3
    • International gültige Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)

    Kunden Vorteile:

    • Einfacher und zeitsparender Anschluss durch moderne Technik
    • Ermöglicht das gleichzeitige Schalten mehrerer Hilfsstromkreise durch Ausgangsvervielfältigung
    • Aktuelle und bewährte Lösungen durch den SIRIUS Systembaukasten
    • Hohe Zuverlässigkeit für den weltweiten Einsatz

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie