Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschütz, 2S+2Ö, AC 48V, 50/60Hz, S00, Federzuganschluss

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschütz, 2S+2Ö, AC 48V, 50/60Hz, S00, Federzuganschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RH21222AH00

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 48 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209847682

Sonepar Artikelnummer

120290263

Hersteller Artikelnummer

3RH21222AH00

Hersteller Typ

3RH2122-2AH00

Hersteller Artikel Nr.:

3RH21222AH00

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

48 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

48 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

3 A

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geeignet für Handbedienung:

Nein

Schnittstelle:

Nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Federzuganschluss

Breite:

45 mm

Höhe:

70 mm

Tiefe:

73 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

0.255 kg

    Hilfsschütz

    Der Hilfsschütz SIRIUS 3RH2 dient zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis und bietet normgerechte Anschlussbezeichnungen sowie eine zuverlässige Anschlusstechnik.

    Technische Details:

    • Typ: Hilfsschütz SIRIUS 3RH2
    • Anzahl der Kontakte: 2 S + 2 Ö
    • Spannung: AC 48 V
    • Frequenz: 50 / 60 Hz
    • Baugröße: S00
    • Anschluss: Federzuganschluss oder Schraubanschluss
    • Polanzahl: 4-polig, erweiterbar auf bis zu 8 Pole
    • Zulassungen: IEC und UL/CSA
    • Verfügbarkeit: AC- oder DC-Betätigung

    Kunden Vorteile:

    • Zuverlässige und zeitsparende Anschlusstechnik durch normgerechte Anschlussbezeichnungen.
    • Ausgangsvervielfältigung ermöglicht das gleichzeitige Schalten mehrerer Hilfsstromkreise.
    • Alle Kontakte sind mit Zwangsführung für Safety-Anwendungen erhältlich.
    • Klimafest und hohe Kontaktzuverlässigkeit für den weltweiten Einsatz.
    • Kompatibel mit umfangreichem Zubehör der Schütze 3RT2 für die Baugrößen S00 bis S3.
    • Absolvent der bewährten Baureihe 3RH1, bietet aktualisierte Vorteile.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie