Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschütz, 2S+2Ö, AC 600V/60Hz, S00, Federzuganschluss

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschütz, 2S+2Ö, AC 600V/60Hz, S00, Federzuganschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RH21222AT60

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 2

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 600 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621051307

Sonepar Artikelnummer

121118901

Hersteller Artikelnummer

3RH21222AT60

Hersteller Typ

3RH2122-2AT60

Hersteller Artikel Nr.:

3RH21222AT60

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

600 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

3 A

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geeignet für Handbedienung:

Nein

Schnittstelle:

Nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Federzuganschluss

Breite:

45 mm

Höhe:

70 mm

Tiefe:

73 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.256 kg

    Hilfsschütz, 2 S + 2 Ö, AC 600 V, 60 Hz, Baugröße S00

    Der Hilfsschütz SIRIUS 3RH2 dient zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis und bietet eine zuverlässige und zeitsparende Anschlusstechnik.

    Technische Details:

    • Typ: Hilfsschütz SIRIUS 3RH2
    • Spannung: AC 600 V
    • Frequenz: 60 Hz
    • Baugröße: S00
    • Kontaktkonfiguration: 2 S + 2 Ö, 4-polig erweiterbar auf 8 Pole
    • Betätigung: AC oder DC erhältlich
    • Anschlussarten: Schraub- oder Federzugtechnik
    • Zulassungen: IEC und UL/CSA
    • Klimafestigkeit und hohe Kontaktzuverlässigkeit

    Kunden Vorteile:

    • Normgerechte Anschlussbezeichnungen für einfachere Installation
    • Ausgangsvervielfältigung ermöglicht das gleichzeitige Schalten mehrerer Hilfsstromkreise
    • Zwangsführung der Kontakte für Safety-Anwendungen, auch als SUVA-Varianten erhältlich
    • Umfangreiches Zubehör von Schützen 3RT2 kann ebenfalls verwendet werden
    • Absoluter Systembaukasten mit einfachem und effizientem Design

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie