Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschütz, 2S+2Ö, AC 600V/60Hz, S00, Schraubanschluss

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschütz, 2S+2Ö, AC 600V/60Hz, S00, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RH21221AT60

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 2

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 600 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209953093

Sonepar Artikelnummer

121118869

Hersteller Artikelnummer

3RH21221AT60

Hersteller Typ

3RH2122-1AT60

Hersteller Artikel Nr.:

3RH21221AT60

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

600 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

3 A

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geeignet für Handbedienung:

Nein

Schnittstelle:

Nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Breite:

45 mm

Höhe:

57.5 mm

Tiefe:

73 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.240 kg

    Hilfsschütz

    Der Hilfsschütz SIRIUS 3RH2 dient zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis.

    Technische Details:

    • Typ: Hilfsschütz SIRIUS 3RH2
    • Anschluss: Schraubanschluss
    • Spannung: AC 600 V
    • Frequenz: 60 Hz
    • Baugröße: S00
    • Normgerechte Anschlussbezeichnungen
    • Maximale Kontaktanzahl: erweiterbar bis auf 8 Pole
    • Verfügbare Betätigung: AC- oder DC-Betätigung
    • Geeignet für Safety-Anwendungen
    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit

    Kunden Vorteile:

    • Zuverlässige und zeitsparende Anschlusstechnik
    • Ausgangsvervielfältigung ermöglicht das gleichzeitige Schalten mehrerer Hilfsstromkreise
    • Klimafest und für den weltweiten Einsatz durch entsprechende Zulassungen geeignet (z.B. IEC und UL/CSA)
    • Umfangreiches Zubehör der Schütze 3RT2 kann auch für die Hilfsschütze 3RH2 verwendet werden
    • Einfach, effizient und immer aktuell - Teil des SIRIUS Systembaukastens

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie