Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschütz, 2S+2Ö, DC 110V, S00, Federzuganschluss

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschütz, 2S+2Ö, DC 110V, S00, Federzuganschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RH21222BF40

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 110 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209786769

Sonepar Artikelnummer

120290237

Hersteller Artikelnummer

3RH21222BF40

Hersteller Typ

3RH2122-2BF40

Hersteller Artikel Nr.:

3RH21222BF40

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

110 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

3 A

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geeignet für Handbedienung:

Nein

Schnittstelle:

Nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Federzuganschluss

Breite:

45 mm

Höhe:

70 mm

Tiefe:

73 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.287 kg

    Hilfsschütz, 2 S + 2 Ö, DC 110 V, Baugröße S00

    Der Hilfsschütz SIRIUS 3RH2 dient zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis mit hoher Kontaktzuverlässigkeit und normgerechten Anschlussbezeichnungen.

    Technische Details:

    • Modell: SIRIUS 3RH2 mit 2 S + 2 Ö
    • Spannung: DC 110 V
    • Baugröße: S00
    • 4-polig, erweiterbar auf bis zu 8 Pole
    • Ausgangsvervielfältigung für gleichzeitiges Schalten mehrerer Hilfsstromkreise
    • Erhältlich in AC- oder DC-Betätigung
    • Zulassungen: IEC, UL/CSA
    • Schraub- oder Federzuganschluss
    • Klimafest und geeignet für den weltweiten Einsatz

    Kunden Vorteile:

    • Zuverlässige und zeitsparende Anschlusstechnik durch normgerechte Anschlussbezeichnungen
    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit für sichere Betriebsabläufe
    • Flexibilität durch erweiterbare Polanzahl und umfangreiches Zubehör der Baureihen S00 bis S3
    • Für Safety-Anwendungen sind Zwangsführungen als SUVA-Varianten erhältlich
    • Einfache, effiziente Integration in bestehende Systeme - der SIRIUS Systembaukasten ist immer aktuell

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie