Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschütz, 2S+2Ö, DC 110V, S00, Schraubanschluss

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschütz, 2S+2Ö, DC 110V, S00, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RH21221BF40

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 110 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209786752

Sonepar Artikelnummer

120290296

Hersteller Artikelnummer

3RH21221BF40

Hersteller Typ

3RH2122-1BF40

Hersteller Artikel Nr.:

3RH21221BF40

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

110 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

3 A

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geeignet für Handbedienung:

Nein

Schnittstelle:

Nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Breite:

45 mm

Höhe:

57.5 mm

Tiefe:

73 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.269 kg

    Hilfsschütz, 2 S + 2 Ö, DC 110 V, Baugröße S00, Schraubanschluss

    Hilfsschütz SIRIUS 3RH2 zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis, bietet zuverlässige Anschlusstechnik und verschiedene Ausführungen für vielseitige Anwendungen.

    Technische Details:

    • Normgerechte Anschlussbezeichnungen
    • Ausgangsvervielfältigung für mehrere Hilfsstromkreise
    • Alle Kontakte mit Zwangsführung für Safety-Anwendungen
    • Klimafest und hohe Kontaktzuverlässigkeit
    • Geeignet für weltweiten Einsatz (IEC und UL/CSA)
    • Verfügbar in AC- oder DC-Betätigung
    • 4-polig mit Erweiterungsmöglichkeiten auf bis zu 8 Pole
    • Umfangreiches Zubehör der Schütze 3RT2 kompatibel
    • Ersetzt die Baureihe 3RH1

    Kunden Vorteile:

    • Zuverlässigkeit und Effizienz bei der Installation und Nutzung
    • Einfaches Handling und schnelle Anschlüsse
    • Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten durch modularen Aufbau
    • Aktuelle Technik für zukunftssichere Lösungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie