Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschütz, 2S+2Ö, DC 110V, S00, Schraubanschluss

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschütz, 2S+2Ö, DC 110V, S00, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RH24221BF40

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 110 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209850125

Sonepar Artikelnummer

120317343

Hersteller Artikelnummer

3RH24221BF40

Hersteller Typ

3RH2422-1BF40

Hersteller Artikel Nr.:

3RH24221BF40

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

110 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

3 A

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geeignet für Handbedienung:

Nein

Schnittstelle:

Nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Breite:

90 mm

Höhe:

57.5 mm

Tiefe:

73 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.568 kg

    Hilfsschütz, verklinkt, 2 S + 2 Ö, DC 110 V

    Das Hilfsschütz SIRIUS 3RH2 dient zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis und bietet eine zuverlässige, zeitsparende Anschlusstechnik.

    Technische Details:

    • Baugröße S00
    • Schraubanschluss
    • Normgerechte Anschlussbezeichnungen
    • Ausgangsvervielfältigung für gleichzeitiges Schalten mehrerer Hilfsstromkreise
    • Alle Kontakte mit Zwangsführung für Safety-Anwendungen
    • Klimafest und hohe Kontaktzuverlässigkeit
    • Geeignet für weltweiten Einsatz (z.B. IEC, UL/CSA)
    • Verfügbar in AC- oder DC-Betätigung
    • Grundausführung 4-polig, erweiterbar auf bis zu 8 Pole
    • Kompatibel mit Zubehör der Schütze 3RT2

    Kunden Vorteile:

    • Einfache und effiziente
    • Hohe Zuverlässigkeit durch Zwangsführungen
    • Vielfältige Einsatzmöglichkeiten durch umfangreiche Zulassungen
    • Adaptierbarkeit durch erweiterbare Polanzahl
    • Aktuellste Technologie im SIRIUS Systembaukasten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie