Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschütz, 2S+2Ö, DC 110V, S00, Schraubanschluss

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschütz, 2S+2Ö, DC 110V, S00, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RH21221BF401AA0

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 110 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209932296

Sonepar Artikelnummer

121118789

Hersteller Artikelnummer

3RH21221BF401AA0

Hersteller Typ

3RH2122-1BF40-1AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3RH21221BF401AA0

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

110 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

3 A

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geeignet für Handbedienung:

Nein

Schnittstelle:

Nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Breite:

45 mm

Höhe:

57.5 mm

Tiefe:

73 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.294 kg

    Hilfsschütz, 2 S + 2 Ö, DC 110 V

    Der Hilfsschütz SIRIUS 3RH2 dient zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis und bietet eine zuverlässige und zeitsparende Anschlusstechnik.

    Technische Details:

    • Baugröße S00
    • Schraubanschluss, stehende Einbaulage
    • Ausstattung: 4-polig, erweiterbar auf 8 Pole
    • Ausgangsvervielfältigung für gleichzeitiges Schalten mehrerer Hilfsstromkreise
    • Klimafest und hohe Kontaktzuverlässigkeit
    • Verfügbar in AC- oder DC-Betätigung
    • Entsprechende Zulassungen für weltweiten Einsatz (z.B. IEC und UL/CSA)

    Kunden Vorteile:

    • Normgerechte Anschlussbezeichnungen für einfache Installation
    • Zwangsgeführte Kontakte für Safety-Anwendungen erhältlich
    • Kompatibles Zubehör der Schütze 3RT2 kann auch für die Hilfsschütze 3RH2 verwendet werden
    • Ersetzt die bewährte Baureihe 3RH1, leicht und effizient
    • Immer aktuelle Lösungen durch den SIRIUS Systembaukasten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie