Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschütz, 2S+2Ö, DC 125V, S00, Schraubanschluss

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschütz, 2S+2Ö, DC 125V, S00, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RH24221BG40

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 125 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209850132

Sonepar Artikelnummer

120581616

Hersteller Artikelnummer

3RH24221BG40

Hersteller Typ

3RH2422-1BG40

Hersteller Artikel Nr.:

3RH24221BG40

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

125 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

3 A

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geeignet für Handbedienung:

Nein

Schnittstelle:

Nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Breite:

90 mm

Höhe:

57.5 mm

Tiefe:

73 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.550 kg

    Hilfsschütz, verklinkt, 2 S + 2 Ö, DC 125 V, Baugröße S00

    Der Hilfsschütz SIRIUS 3RH2 ist optimiert zum Schalten von Steuersignalen im Steuerstromkreis und bietet gleichzeitig mehrere Schaltmöglichkeiten.

    Technische Details:

    • Normgerechte Anschlussbezeichnungen
    • Ausgangsvervielfältigung für gleichzeitiges Schalten mehrerer Hilfsstromkreise
    • Mit Zwangsführung für Safety-Anwendungen, auch als SUVA-Varianten erhältlich
    • Klimafest mit hoher Kontaktzuverlässigkeit
    • Geeignet für weltweiten Einsatz (z.B. IEC und UL/CSA)
    • Verfügbar in AC- oder DC-Betätigung
    • Grundausführung: 4-polig, erweiterbar auf bis zu 8 Pole
    • Kompatibel mit Zubehör der Schütze 3RT2 für Baugrößen S00 bis S3
    • Nachfolgemodell der Baureihe 3RH1

    Kunden Vorteile:

    • Einfach zu installieren und zu verwenden mit zeitsparender Anschlusstechnik
    • Erhöhter Sicherheitsstandard durch Zwangsführung
    • Flexibilität bei der Erweiterung der Polanzahl
    • Robuste Bauweise für den internationalen Einsatz
    • Teile aus dem Systembaukasten sind immer aktuell und verfügbar

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie