Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschütz, 2S+2Ö, DC 12V, S00, Federzuganschluss

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschütz, 2S+2Ö, DC 12V, S00, Federzuganschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RH21222BA40

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 12 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209848788

Sonepar Artikelnummer

120290371

Hersteller Artikelnummer

3RH21222BA40

Hersteller Typ

3RH2122-2BA40

Hersteller Artikel Nr.:

3RH21222BA40

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

12 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

3 A

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geeignet für Handbedienung:

Nein

Schnittstelle:

Nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Federzuganschluss

Breite:

45 mm

Höhe:

70 mm

Tiefe:

73 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

0.315 kg

    Hilfsschütz, 2 S + 2 Ö, DC 12 V, Baugröße S00

    Der Hilfsschütz SIRIUS 3RH2 dient zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis und bietet zuverlässige und zeitsparende Anschlusstechnik.

    Technische Details:

    • 2 Schaltkontakte (2 S) + 2 Öffnerkontakte (2 Ö)
    • Spannungsversorgung: DC 12 V
    • Baugröße: S00
    • Normgerechte Anschlussbezeichnungen
    • Ausgangsvervielfältigung für gleichzeitiges Schalten mehrerer Hilfsstromkreise
    • Klimafeste Bauweise mit hoher Kontaktzuverlässigkeit
    • Erhältlich für AC- oder DC-Betätigung
    • Schraub- oder Federzuganschluss
    • 4-polige Grundausführung erweiterbar auf 8 Pole
    • Kompatibel mit Zubehör der Schütze 3RT2 für Baugrößen S00 bis S3
    • Ersatz für die Baureihe 3RH1

    Kunden Vorteile:

    • Einfachheit: Benutzerfreundliche Installation und Anschluss.
    • Effizienz: Schnelle und zuverlässige Schaltvorgänge durch normgerechte Bezeichnungen.
    • Vielfältige Einsatzmöglichkeiten: Geeignet für weltweit unterschiedliche Anwendungen durch entsprechende Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA).
    • Flexibilität: Erweiterbare Kontakte für unterschiedliche Anforderungen.
    • Aktuelle Technologie und Lösungen im SIRIUS Systembaukasten.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie