Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschütz, 2S+2Ö, DC 12V, S00, Schraubanschluss

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschütz, 2S+2Ö, DC 12V, S00, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RH21221BA40

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 12 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209786714

Sonepar Artikelnummer

120290234

Hersteller Artikelnummer

3RH21221BA40

Hersteller Typ

3RH2122-1BA40

Hersteller Artikel Nr.:

3RH21221BA40

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

12 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

3 A

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geeignet für Handbedienung:

Nein

Schnittstelle:

Nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Breite:

45 mm

Höhe:

57.5 mm

Tiefe:

73 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

0.296 kg

    Hilfsschütz, 2 S + 2 Ö, DC 12 V

    Der Hilfsschütz SIRIUS 3RH2 dient zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis und bietet eine zuverlässige und zeitsparende Anschlusstechnik.

    Technische Details:

    • Baugröße: S00
    • Schraubanschluss
    • 4-polige Grundausführung, erweiterbar auf bis zu 8 Pole
    • Ausgangsvervielfältigung für das gleichzeitige Schalten mehrerer Hilfsstromkreise
    • Normgerechte Anschlussbezeichnungen
    • Klimafest und hohe Kontaktzuverlässigkeit
    • Verfügbar in AC- oder DC-Betätigung
    • Zulassungen: IEC und UL/CSA
    • Geeignet für Safety-Anwendungen mit Zwangsführung

    Kunden Vorteile:

    • Einfacher und effizienter Einsatz durch das SIRIUS Systembaukasten
    • Zeitsparende und zuverlässige Montage
    • Flexibilität durch verschiedene Betätigungsarten und Anschlusstechniken
    • Ermöglicht den Einsatz in verschiedenen Anwendungen weltweit
    • Kompatibel mit umfangreichen Zubehör der Schütze 3RT2

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie