Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschütz, 2S+2Ö, DC 220V, S00, Federzuganschluss

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschütz, 2S+2Ö, DC 220V, S00, Federzuganschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RH21222BM40

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 220 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209786790

Sonepar Artikelnummer

120290372

Hersteller Artikelnummer

3RH21222BM40

Hersteller Typ

3RH2122-2BM40

Hersteller Artikel Nr.:

3RH21222BM40

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

220 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

3 A

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geeignet für Handbedienung:

Nein

Schnittstelle:

Nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Federzuganschluss

Breite:

45 mm

Höhe:

70 mm

Tiefe:

73 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.314 kg

    Hilfsschütz, 2 S + 2 Ö, DC 220 V, Baugröße S00

    Der Hilfsschütz SIRIUS 3RH2 dient zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis und bietet eine zuverlässige und zeitsparende Lösung.

    Technische Details:

    • 2 Schließkontakte (S) + 2 Öffnungskontakte (Ö)
    • Spannungsversorgung: DC 220 V
    • Baugröße: S00
    • Federzuganschluss
    • 4-polige Grundausführung, erweiterbar auf 8 Pole durch aufschnappbare Hilfsschalter
    • Normgerechte Anschlussbezeichnungen
    • Klimafest und hohe Kontaktzuverlässigkeit
    • Geeignet für den weltweiten Einsatz mit Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • Verfügbar in AC- oder DC-Betätigung
    • Kompatibel mit Zubehör der Schütze 3RT2 für Baugrößen S00 bis S3

    Kunden Vorteile:

    • Einfach zu installieren und wartungsfreundlich durch neueste Anschlusstechnik.
    • Ermöglicht das gleichzeitige Schalten mehrerer Hilfsstromkreise durch Ausgangsvervielfältigung.
    • Verfügbar in verschiedenen Betätigungsarten für vielseitigen Einsatz.
    • Bequeme Erweiterungen durch aufschnappbare Hilfsschalter.
    • Verbesserte Sicherheit durch Zwangsführung bei den Kontakten.
    • Aktualisierte Baureihe, die die bewährte 3RH1 ersetzt.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie