Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschütz, 2S+2Ö, DC 220V, S00, Schraubanschluss

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschütz, 2S+2Ö, DC 220V, S00, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RH21221BM40

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 220 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209786783

Sonepar Artikelnummer

120290214

Hersteller Artikelnummer

3RH21221BM40

Hersteller Typ

3RH2122-1BM40

Hersteller Artikel Nr.:

3RH21221BM40

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

220 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

3 A

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geeignet für Handbedienung:

Nein

Schnittstelle:

Nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Breite:

45 mm

Höhe:

57.5 mm

Tiefe:

73 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.290 kg

    Hilfsschütz, 2 S + 2 Ö, DC 220 V, Baugröße S00

    Hilfsschütz SIRIUS 3RH2 zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis.

    Technische Details:

    • Baugröße S00
    • 2 Schließkontakte (S) + 2 Öffnerkontakte (Ö)
    • Spannungsversorgung: DC 220 V
    • 4-polige Grundausführung erweiterbar auf bis zu 8 Pole
    • Klimafestigkeit mit hoher Kontaktzuverlässigkeit
    • Verfügbar in AC- oder DC-Betätigung
    • Geeignet für Safety-Anwendungen mit Zwangsführungskontakten
    • Kompatibel mit Zubehör der Schütze 3RT2 für Baugrößen S00 bis S3

    Kunden Vorteile:

    • Zuverlässige und zeitsparende Anschlusstechnik durch normgerechte Anschlussbezeichnungen
    • Möglichkeit der Ausgangsvervielfältigung für gleichzeitiges Schalten mehrerer Hilfsstromkreise
    • Weltweit einsetzbar durch entsprechende Zertifizierungen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • Einfacher Austausch mit der bewährten Baureihe 3RH1
    • Umfassende Flexibilität und Effizienz im SIRIUS Systembaukasten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie