Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschütz, 2S+2Ö, DC 220V, S00, Schraubanschluss

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschütz, 2S+2Ö, DC 220V, S00, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RH24221BM40

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 220 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209850149

Sonepar Artikelnummer

120317344

Hersteller Artikelnummer

3RH24221BM40

Hersteller Typ

3RH2422-1BM40

Hersteller Artikel Nr.:

3RH24221BM40

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

220 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

3 A

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geeignet für Handbedienung:

Nein

Schnittstelle:

Nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Breite:

90 mm

Höhe:

57.5 mm

Tiefe:

73 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.560 kg

    Hilfsschütz, verklinkt, 2 S + 2 Ö, DC 220 V, Baugröße S00

    Der Hilfsschütz SIRIUS 3RH2 dient zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis und bietet eine zuverlässige Anschlusstechnik.

    Technische Details:

    • Normgerechte Anschlussbezeichnungen
    • Betätigung: AC oder DC
    • Schraub- oder Federzugtechnik verfügbar
    • 4-polige Grundausführung, erweiterbar auf 8 Pole
    • Zwangsführende Kontakte für Safety-Anwendungen
    • Klimafest und hohe Kontaktzuverlässigkeit
    • Geeignet für weltweiten Einsatz (z.B. IEC und UL/CSA)
    • Ausgangsvervielfältigung für gleichzeitiges Schalten mehrerer Hilfsstromkreise

    Kunden Vorteile:

    • Zeitsparende und einfache Anschlusstechnik
    • Umfangreiches Zubehör von Schützen 3RT2 kann verwendet werden
    • Aktuelle und effiziente Systembaukastenlösung
    • Ersetzt die bewährte Baureihe 3RH1

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie