Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschütz, 2S+2Ö, DC 24V, S00, Federzuganschluss

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschütz, 2S+2Ö, DC 24V, S00, Federzuganschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RH21222BB40

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4011209786738

Sonepar Artikelnummer

120290235

Hersteller Artikelnummer

3RH21222BB40

Hersteller Typ

3RH2122-2BB40

Hersteller Artikel Nr.:

3RH21222BB40

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

3 A

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geeignet für Handbedienung:

Nein

Schnittstelle:

Nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Federzuganschluss

Breite:

45 mm

Höhe:

70 mm

Tiefe:

73 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

0.287 kg

    Hilfsschütz, 2 S + 2 Ö, DC 24 V

    Der Hilfsschütz SIRIUS 3RH2 ist zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis konzipiert und zeichnet sich durch normgerechte Anschlussbezeichnungen sowie eine zuverlässige Anschlusstechnik aus.

    Technische Details:

    • 2 Schließer (S) + 2 Öffner (Ö)
    • Spannung: DC 24 V
    • Baugröße: S00
    • Federzuganschluss
    • Ausgangsvervielfältigung für gleichzeitiges Schalten mehrerer Hilfsstromkreise
    • Kontakte mit Zwangsführung für Safety-Anwendungen
    • Klimafest und hohe Kontaktzuverlässigkeit
    • Verfügbar in AC- oder DC-Betätigung
    • Erweiterbar von 4-polig auf bis zu 8 Pole mit aufschnappbaren Hilfsschaltern
    • Kompatibel mit Zubehör der Schütze 3RT2 für Baugrößen S00 bis S3
    • Geeignet für weltweiten Einsatz, z.B. IEC und UL/CSA
    • Ersetzt die bewährte Baureihe 3RH1

    Kundeninformationen:

    • Einfaches und effizientes Schalten von Steuersignalen
    • Zeitersparende und zuverlässige Anschlusstechnik
    • Hochgradige Flexibilität durch den SIRIUS Systembaukasten
    • Erhöhte Sicherheit durch Zwangsführung der Kontakte
    • Optimale Anpassungsmöglichkeiten durch Erweiterung der Pole
    • Breite Palette von Zulassungen für globale Anwendungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie