SIEMENS - Hilfsschütz, 2S+2Ö, DC 24V, S00, Federzuganschluss, mit Diode

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RH21222FB40
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209847224
Sonepar Artikelnummer
120290334
Hersteller Artikelnummer
3RH21222FB40
Hersteller Typ
3RH2122-2FB40
Hersteller Artikel Nr.:
3RH21222FB40
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
3 A
Montageart:
Schraube
Mit LED-Anzeige:
Nein
Geeignet für Handbedienung:
Nein
Schnittstelle:
Nein
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Federzuganschluss
Breite:
45 mm
Höhe:
70 mm
Tiefe:
73 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.306 kg
- Baugröße S00
- Federzuganschluss
- 4-polige Grundausführung, erweiterbar bis auf 8 Pole durch aufschnappbare Hilfsschalter
- Klimafest und hohe Kontaktzuverlässigkeit
- Verfügbare Varianten: AC- oder DC-Betätigung
- Entspricht den Zulassungen IEC und UL/CSA
- Geeignet für Safety-Anwendungen mit Zwangsführung
- Kompatibilität mit Zubehör der Schütze 3RT2 für Baugrößen S00 bis S3
- Einfaches und effizientes Schalten mehrerer Hilfsstromkreise durch Ausgangsvervielfältigung
- Zeitsparende Anschlusstechnik
- Weltweiter Einsatz durch entsprechende Zulassungen
- Aktuelle Lösungen und Erweiterungsmöglichkeiten im SIRIUS Systembaukasten
- Ersetzt die bewährte Baureihe 3RH1
Hilfsschütz, 2 S + 2 Ö, DC 24 V, mit Diode integriert
Der Hilfsschütz SIRIUS 3RH2 dient zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis mit normgerechten Anschlussbezeichnungen und zuverlässiger Anschlusstechnik.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


