SIEMENS - Hilfsschütz, 2S+2Ö, DC 24V, S00, Federzuganschluss, mit Diode

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RH21222FB401AA0
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621021874
Sonepar Artikelnummer
121118906
Hersteller Artikelnummer
3RH21222FB401AA0
Hersteller Typ
3RH2122-2FB40-1AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3RH21222FB401AA0
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
3 A
Montageart:
Schraube
Mit LED-Anzeige:
Nein
Geeignet für Handbedienung:
Nein
Schnittstelle:
Nein
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Federzuganschluss
Breite:
45 mm
Höhe:
70 mm
Tiefe:
73 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.310 kg
- Baugröße: S00
- Federzuganschluss für stehende Einbaulage
- 4-polig, erweiterbar auf bis zu 8 Pole
- Ausgangsvervielfältigung für gleichzeitiges Schalten mehrerer Hilfsstromkreise
- Verfügbar in AC- oder DC-Betätigung
- Zwangsgeführte Kontakte für Safety-Anwendungen
- Klimafest mit hoher Kontaktzuverlässigkeit
- Geeignet für weltweiten Einsatz (z.B. IEC und UL/CSA)
- Normgerechte Anschlussbezeichnungen für einfache Installation
- Zuverlässige und zeitsparende Anschlusstechnik
- Aktueller, innovativer SIRIUS Systembaukasten
- Umfangreiches Zubehör der Schütze 3RT2 kann verwendet werden
- Ersatz für die bewährte Baureihe 3RH1
Hilfsschütz, 2 S + 2 Ö, DC 24 V
Hilfsschütz SIRIUS 3RH2 zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis mit integrierter Diode.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


