SIEMENS - Hilfsschütz, 2S+2Ö, DC 24V, S00, Federzuganschluss, mit Varistor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RH21222UB40
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209912274
Sonepar Artikelnummer
121118871
Hersteller Artikelnummer
3RH21222UB40
Hersteller Typ
3RH2122-2UB40
Hersteller Artikel Nr.:
3RH21222UB40
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
3 A
Montageart:
Schraube
Mit LED-Anzeige:
Nein
Geeignet für Handbedienung:
Nein
Schnittstelle:
Nein
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Federzuganschluss
Breite:
45 mm
Höhe:
70 mm
Tiefe:
73 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.312 kg
- Baugröße S00
- Varistor integriert
- 2 Schließer + 2 Öffner (2 S + 2 Ö)
- DC 24 V Betrieb
- Normgerechte Anschlussbezeichnungen
- Ausgangsvervielfältigung für mehrere Hilfsstromkreise
- Klimafeste Ausführung
- Hohe Kontaktzuverlässigkeit
- Verfügbar in AC- oder DC-Betätigung
- 4-polige Grundausführung, erweiterbar auf 8 Pole
- Zulassungen: IEC, UL/CSA
- Einfacher und effizienter Anschluss durch Federzugtechnik
- Zuverlässige Kommunikation in Steuerstromkreisen
- Flexibilität durch Einsatz unterschiedlicher Hilfsschalter
- Weltweiter Einsatz dank entsprechender Zulassungen
- Ersetzt die bewährte Baureihe 3RH1
- Umfangreiches Zubehör verfügbar für Erweiterungen
Hilfsschütz, 2 S + 2 Ö, DC 24 V
Der Hilfsschütz SIRIUS 3RH2 wird zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis eingesetzt und bietet eine zuverlässige und zeitsparende Anschlusstechnik.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


