Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschütz, 2S+2Ö, DC 24V, S00, Schraubanschluss

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschütz, 2S+2Ö, DC 24V, S00, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RH21221BB40

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4011209786721

Sonepar Artikelnummer

120228624

Hersteller Artikelnummer

3RH21221BB40

Hersteller Typ

3RH2122-1BB40

Hersteller Artikel Nr.:

3RH21221BB40

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

3 A

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geeignet für Handbedienung:

Nein

Schnittstelle:

Nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Breite:

45 mm

Höhe:

57.5 mm

Tiefe:

73 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.272 kg

    Hilfsschütz, 2 S + 2 Ö, DC 24 V

    Der Hilfsschütz SIRIUS 3RH2 ist für das Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis konzipiert und bietet eine zuverlässige Anschluss- und Steuertechnik.

    Technische Details:

    • Typ: Hilfsschütz SIRIUS 3RH2
    • Spannung: DC 24 V
    • Baugröße: S00
    • Anschluss: Schraubanschluss oder Federzugtechnik
    • Polzahl: Grundausführung 4-polig, erweiterbar bis auf 8 Pole
    • Zulassungen: IEC und UL/CSA
    • Kontaktanzahl: 2 Schließer (S) + 2 Öffner (Ö)
    • Verfügbar in AC- oder DC-Betätigung
    • Zwangsführende Kontakte für Safety-Anwendungen

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit und klimafeste Ausführung für zuverlässigen Betrieb
    • Ermöglicht das gleichzeitige Schalten mehrerer Hilfsstromkreise durch Ausgangsvervielfältigung
    • Normgerechte Anschlussbezeichnungen erleichtern die Installation
    • Umfangreiches Zubehör der Schütze 3RT2 kann verwendet werden
    • Einfachheit und Effizienz durch den SIRIUS Systembaukasten
    • Aktuelle Technologie und kontinuierliche Verbesserung

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie