Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschütz, 2S+2Ö, DC 24V, S00, Schraubanschluss

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschütz, 2S+2Ö, DC 24V, S00, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RH24221BB40

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209850118

Sonepar Artikelnummer

120317342

Hersteller Artikelnummer

3RH24221BB40

Hersteller Typ

3RH2422-1BB40

Hersteller Artikel Nr.:

3RH24221BB40

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

3 A

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geeignet für Handbedienung:

Nein

Schnittstelle:

Nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Breite:

90 mm

Höhe:

57.5 mm

Tiefe:

73 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

0.565 kg

    Hilfsschütz, verklinkt, 2 S + 2 Ö, DC 24 V

    Das Hilfsschütz SIRIUS 3RH2 dient zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis und bietet normgerechte Anschlussbezeichnungen sowie eine zuverlässige Anschlusstechnik.

    Technische Details:

    • Baugröße S00
    • Schraubanschluss
    • 4-polig, erweiterbar bis auf 8 Pole durch aufschnappbare Hilfsschalter
    • Verfügbar in AC- oder DC-Betätigung
    • Klimafest und für den weltweiten Einsatz geeignet
    • Sichere Zwangsführung der Kontakte
    • Geeignet für Safety-Anwendungen, auch als SUVA-Varianten
    • Kompatibel mit Zubehör der Schütze 3RT2 für Baugrößen S00 bis S3

    Kunden Vorteile:

    • Zeitsparende Anschlusstechnik durch normgerechte Anschlussbezeichnungen
    • Möglichkeit der gleichzeitigen Schaltung mehrerer Hilfsstromkreise durch Ausgangsvervielfältigung
    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit
    • Aktuelle Technik in einem einfachen und effizienten Systembaukasten
    • Verlässlichkeit durch bestehende Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie