Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschütz, 2S+2Ö, DC 24V, S00, Schraubanschluss

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschütz, 2S+2Ö, DC 24V, S00, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RH21221BB401AA0

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621004280

Sonepar Artikelnummer

121118788

Hersteller Artikelnummer

3RH21221BB401AA0

Hersteller Typ

3RH2122-1BB40-1AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3RH21221BB401AA0

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

3 A

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geeignet für Handbedienung:

Nein

Schnittstelle:

Nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Breite:

45 mm

Höhe:

57.5 mm

Tiefe:

73 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

0.280 kg

    Hilfsschütz, 2 S + 2 Ö, DC 24 V

    Der Hilfsschütz SIRIUS 3RH2 dient zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis und ermöglicht durch Ausgangsvervielfältigung das gleichzeitige Schalten mehrerer Hilfsstromkreise.

    Technische Details:

    • Baugröße S00
    • Schraubanschluss, stehende Einbaulage
    • Normgerechte Anschlussbezeichnungen
    • Zwangsgeführte Kontakte für Safety-Anwendungen (SUVA-Varianten erhältlich)
    • Klimafest und hohe Kontaktzuverlässigkeit
    • Verfügbar in AC- oder DC-Betätigung
    • 4-polige Grundausführung, erweiterbar auf bis zu 8 Pole
    • Kompatibel mit Zubehör der Schütze 3RT2 für Baugrößen S00 bis S3
    • Und die bewährte Baureihe 3RH1 wird ersetzt

    Kunden Vorteile:

    • Zeitsparende Anschlusstechnik
    • Effiziente und zuverlässige Steuerung von Hilfsstromkreisen
    • Geeignet für weltweiten Einsatz durch entsprechende Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • Einfacher Zugriff auf umfangreiches Zubehör
    • Aktuelle Technologien im SIRIUS Systembaukasten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie