Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschütz, 2S+2Ö, DC 24V, S00, Schraubanschluss, mit Diode

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschütz, 2S+2Ö, DC 24V, S00, Schraubanschluss, mit Diode

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RH21221FB40

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209847194

Sonepar Artikelnummer

120290210

Hersteller Artikelnummer

3RH21221FB40

Hersteller Typ

3RH2122-1FB40

Hersteller Artikel Nr.:

3RH21221FB40

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

3 A

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geeignet für Handbedienung:

Nein

Schnittstelle:

Nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Breite:

45 mm

Höhe:

57.5 mm

Tiefe:

73 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

0.289 kg

    Hilfsschütz, 2 S + 2 Ö, DC 24 V

    Der Hilfsschütz SIRIUS 3RH2 ermöglicht das Schalten von Steuersignalen im Steuerstromkreis und bietet eine zuverlässige sowie zeitsparende Anschlusstechnik.

    Technische Details:

    • Baugröße: S00
    • Spannung: DC 24 V
    • Schraubanschluss
    • 4-polig, erweiterbar auf bis zu 8 Pole
    • Zwangsführende Kontakte erhältlich
    • Verfügbar mit AC- oder DC-Betätigung
    • Klimafest und geeignet für weltweiten Einsatz (z.B. IEC und UL/CSA)
    • Kompatibel mit Zubehör der Schütze 3RT2 für Baugrößen S00 bis S3

    Kunden Vorteile:

    • Normgerechte Anschlussbezeichnungen für einfache Installation
    • Ausgangsvervielfältigung ermöglicht gleichzeitiges Schalten mehrerer Hilfsstromkreise
    • Zuverlässige Kontaktzuverlässigkeit sorgt für eine lange Lebensdauer
    • Einfache Erweiterungsmöglichkeiten durch aufschnappbare Hilfsschalter
    • Effizientes und aktuelles System durch den SIRIUS Systembaukasten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie