SIEMENS - Hilfsschütz, 2S+2Ö, DC 24V, S00, Schraubanschluss, mit Varistor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RH21221UB400KV0
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621015064
Sonepar Artikelnummer
121118827
Hersteller Artikelnummer
3RH21221UB400KV0
Hersteller Typ
3RH2122-1UB40-0KV0
Hersteller Artikel Nr.:
3RH21221UB400KV0
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
3 A
Montageart:
Schraube
Mit LED-Anzeige:
Nein
Geeignet für Handbedienung:
Nein
Schnittstelle:
Nein
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Breite:
45 mm
Höhe:
57.5 mm
Tiefe:
73 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.290 kg
- Varistor integriert
- Baugröße S00
- Schraubanschluss
- Ausgangsvervielfältigung für das gleichzeitige Schalten mehrerer Hilfsstromkreise
- Klimafest und hohe Kontaktzuverlässigkeit
- Verfügbar in AC- oder DC-Betätigung
- 4-polig, erweiterbar bis auf 8 Pole
- Kompatibel mit Zubehör der Baureihe 3RT2
- Erhältlich in SUVA-Varianten für Safety-Anwendungen
- Geeignet für weltweiten Einsatz (z.B. IEC und UL/CSA)
- Zuverlässige und zeitsparende Anschlusstechnik
- Einfaches und effizientes Schalten der Steuersignale
- Flexibilität durch Erweiterungsmöglichkeiten
- Aktuellste Technologie im SIRIUS Systembaukasten
- Erhöhte Sicherheit durch Zwangsführung der Kontakte
Hilfsschütz, 2 S + 2 Ö, DC 24 V
Der Hilfsschütz SIRIUS 3RH2 dient zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis und bietet eine zuverlässige Anschlusstechnik.
Technische Details:
Vorteile für Kunden:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


