Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschütz, 2S+2Ö, DC 30V, S00, Schraubanschluss

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschütz, 2S+2Ö, DC 30V, S00, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RH24221BC40

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 30 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209929715

Sonepar Artikelnummer

121118884

Hersteller Artikelnummer

3RH24221BC40

Hersteller Typ

3RH2422-1BC40

Hersteller Artikel Nr.:

3RH24221BC40

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

30 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

3 A

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geeignet für Handbedienung:

Nein

Schnittstelle:

Nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Breite:

90 mm

Höhe:

57.5 mm

Tiefe:

73 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

0.555 kg

    Hilfsschütz, verklinkt, 2 S + 2 Ö, DC 30 V, Baugröße S00, Schraubanschluss

    Hilfsschütz SIRIUS 3RH2 dient zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis und bietet zuverlässige Anschlusstechnik.

    Technische Details:

    • Normgerechte Anschlussbezeichnungen
    • 4-polige Grundausführung erweiterbar auf 8 Pole
    • Verfügbar in AC- oder DC-Betätigung
    • Schraub- oder Federzugtechnik verfügbar
    • Alle Kontakte mit Zwangsführung für Safety-Anwendungen
    • Klimafest und hohe Kontaktzuverlässigkeit
    • Für den weltweiten Einsatz geeignet (IEC und UL/CSA)

    Kunden Vorteile:

    • Zeitsparende und einfache Anschlusstechnik
    • Gleichzeitiges Schalten mehrerer Hilfsstromkreise durch Ausgangsvervielfältigung
    • Umfangreiches Zubehör für Schütze 3RT2 kompatibel mit 3RH2
    • Aktuelle Lösungen durch Ablösung der Baureihe 3RH1

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie