Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschütz, 2S+2Ö, DC 42V, S00, Schraubanschluss

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschütz, 2S+2Ö, DC 42V, S00, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RH21221BD40

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 42 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209928039

Sonepar Artikelnummer

121118900

Hersteller Artikelnummer

3RH21221BD40

Hersteller Typ

3RH2122-1BD40

Hersteller Artikel Nr.:

3RH21221BD40

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

42 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

3 A

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geeignet für Handbedienung:

Nein

Schnittstelle:

Nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Breite:

45 mm

Höhe:

57.5 mm

Tiefe:

73 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

0.293 kg

    Hilfsschütz, 2 S + 2 Ö, DC 42 V

    Das Hilfsschütz SIRIUS 3RH2 wird verwendet, um Steuersignale im Steuerstromkreis zu schalten und bietet gleichzeitig hohe Zuverlässigkeit und Zeitersparnis bei der Installation.

    Technische Details:

    • Baugröße S00
    • Schraubanschluss
    • Ausgangsvervielfältigung für gleichzeitiges Schalten mehrerer Hilfsstromkreise
    • Normgerechte Anschlussbezeichnungen
    • Alle Kontakte mit Zwangsführung, auch als SUVA-Varianten erhältlich
    • Klimafest und hohe Kontaktzuverlässigkeit
    • Erhältlich in AC- oder DC-Betätigung
    • Erweiterbar auf bis zu 8 Pole durch aufschnappbare Hilfsschalter
    • Kompatibel mit umfangreichem Zubehör der Schütze 3RT2 für Baugrößen S00 bis S3
    • Ersetzt die Baureihe 3RH1

    Kunden Vorteile:

    • Einfach und zeitsparend bei der Installation durch zuverlässige Anschlusstechnik
    • Flexibilität durch die Möglichkeit zur Erweiterung und vielfältigen Anschlussoptionen
    • Geeignet für den weltweiten Einsatz dank entsprechender Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • Effizienz und Aktualität durch den SIRIUS Systembaukasten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie