Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschütz, 2S+2Ö, DC 48V, S00, Federzuganschluss

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschütz, 2S+2Ö, DC 48V, S00, Federzuganschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RH21222BW40

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 48 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209848917

Sonepar Artikelnummer

120290333

Hersteller Artikelnummer

3RH21222BW40

Hersteller Typ

3RH2122-2BW40

Hersteller Artikel Nr.:

3RH21222BW40

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

48 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

3 A

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geeignet für Handbedienung:

Nein

Schnittstelle:

Nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Federzuganschluss

Breite:

45 mm

Höhe:

70 mm

Tiefe:

73 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

0.304 kg

    Hilfsschütz, 2 S + 2 Ö, DC 48 V

    Der Hilfsschütz SIRIUS 3RH2 dient zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis und bietet durch Ausgangsvervielfältigung die Möglichkeit, mehrere Hilfsstromkreise gleichzeitig zu schalten.

    Technische Details:

    • Normgerechte Anschlussbezeichnungen
    • Zuverlässige Anschlusstechnik mit Federzuganschluss
    • Verfügbar in AC- oder DC-Betätigung
    • 4-polige Grundausführung, erweiterbar auf bis zu 8 Pole
    • Alle Kontakte mit Zwangsführung erhältlich
    • Klimafest und hohe Kontaktzuverlässigkeit
    • Geeignet für weltweiten Einsatz (z.B. IEC und UL/CSA)

    Kunden Vorteile:

    • Einfach und effizient in der Handhabung
    • Zeitsparende Anschlusstechnik
    • Durch umfangreiches Zubehör für die Ihre Anforderungen flexibel erweiterbar
    • Aktuelle Technologie mit bewährter Zuverlässigkeit
    • Ideal für Safety-Anwendungen durch Zwangsführung

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie