SIEMENS - Hilfsschütz, 2S+2Ö, DC 48V, S00, Federzuganschluss, mit Diode

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RH21222FW40
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 48 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209944770
Sonepar Artikelnummer
121118791
Hersteller Artikelnummer
3RH21222FW40
Hersteller Typ
3RH2122-2FW40
Hersteller Artikel Nr.:
3RH21222FW40
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
48 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
3 A
Montageart:
Schraube
Mit LED-Anzeige:
Nein
Geeignet für Handbedienung:
Nein
Schnittstelle:
Nein
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Federzuganschluss
Breite:
45 mm
Höhe:
70 mm
Tiefe:
73 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.311 kg
- 2 Schließer (S) + 2 Öffner (Ö)
- Spannung: DC 48 V
- Integrierte Diode
- Baugröße: S00
- Federzuganschluss
- 4-polige Grundausführung, erweiterbar auf bis zu 8 Pole
- Verfügbar in AC- oder DC-Betätigung
- Normgerechte Anschlussbezeichnungen
- Geeignet für Sicherheitsanwendungen mit Zwangsführung
- Klimafest und hohe Kontaktzuverlässigkeit
- Entsprechend zulässig (IEC und UL/CSA)
- Einfaches und zeitsparendes Anschließen durch moderne Technik
- Gleichzeitiges Schalten mehrerer Hilfsstromkreise durch Ausgangsvervielfältigung
- Verwendung von umfangreichem Zubehör der Schütze 3RT2
- Marktgerechte und bewährte Lösungen durch die Übernahme der Baureihe 3RH1
- Effizienter Einsatz in internationalen Anwendungen
- Modularer Aufbau für Anpassungen an spezifische Anforderungen
Hilfsschütz, 2 S + 2 Ö, DC 48 V, mit Diode integriert
Der Hilfsschütz SIRIUS 3RH2 dient zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis und bietet eine zuverlässige Anschlusstechnik.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


