Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschütz, 2S+2Ö, DC 48V, S00, Schraubanschluss

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschütz, 2S+2Ö, DC 48V, S00, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RH21221BW40

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 48 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209848887

Sonepar Artikelnummer

120290208

Hersteller Artikelnummer

3RH21221BW40

Hersteller Typ

3RH2122-1BW40

Hersteller Artikel Nr.:

3RH21221BW40

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

48 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

3 A

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geeignet für Handbedienung:

Nein

Schnittstelle:

Nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Breite:

45 mm

Höhe:

57.5 mm

Tiefe:

73 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

0.288 kg

    Hilfsschütz, 2 S + 2 Ö, DC 48 V, Baugröße S00

    Der Hilfsschütz SIRIUS 3RH2 dient zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis und bietet eine zuverlässige sowie zeitsparende Anschlusstechnik.

    Technische Details:

    • Anschlussbezeichnungen: normgerecht
    • Ausgangsvervielfältigung: gleichzeitiges Schalten mehrerer Hilfsstromkreise
    • Kontaktführung: Zwangsführung für Safety-Anwendungen, auch als SUVA-Varianten
    • Temperaturfestigkeit: klimafest
    • Kontaktzuverlässigkeit: hoch
    • Zulassungen: geeignet für weltweiten Einsatz (z.B. IEC und UL/CSA)
    • Betätigung: AC oder DC
    • Anschlusstechnik: Schraub- oder Federzugtechnik
    • Grundausführung: 4-polig, erweiterbar auf 8 Pole
    • Zubehör: kompatibel mit Schützen 3RT2 für S00 bis S3
    • Baureihe: löst die 3RH1 ab

    Kundenbewertungen:

    • Einfachheit: leicht zu installieren und zu bedienen
    • Effizienz: optimierte Anschlusstechnik spart Zeit
    • Flexibilität: erweiterbar und kompatibel mit umfangreichem Zubehör
    • Verlässlichkeit: hohe Kontaktzuverlässigkeit für kritische Anwendungen
    • Aktualität: Teil des aktuellen SIRIUS Systembaukastens

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie